Comelit - Clé résidant mifare Gris/Jaune - CLE/GJ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - serrure à code
mode de pose - saillie
système de bus radio - Oui
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrôle d'accès
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903247831
Réf. Sonepar
01580001597
Réf. Fournisseur
CLE/GJ
Réf. Commerciale
Comelit
modèle:
serrure à code
mode de pose:
saillie
système de bus radio:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
transparent:
Non