Comelit - Clé résidant mifare Gris - Pass - CLE/G

CopieCopie
Comelit - Clé résidant mifare Gris - Pass

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - serrure à code

  • mode de pose - saillie

  • système de bus radio - Oui

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8023903247862

Réf. Sonepar

01580001594

Réf. Fournisseur

CLE/G

Réf. Commerciale

Comelit

modèle:

serrure à code

mode de pose:

saillie

système de bus radio:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

Clé résidant mifare Gris - Pass