Comelit - Clé résidant mifare Rouge - CLE/R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - serrure à code
mode de pose - saillie
matériau - plastique
système de bus radio - Oui
qualité du matériau - thermoplastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Contrôle d'accès
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903247794
Réf. Sonepar
01580001603
Réf. Fournisseur
CLE/R
Réf. Commerciale
Comelit
modèle:
serrure à code
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
système de bus radio:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
transparent:
Non