Comelit - COLONNE PLATINE DE RUE HAUTEUR 117 CM 2 MODULES - 3640/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
boîtes aux lettres connectables - Non
panneau d'information connectable - Oui
éclairage intégrable - Non
mode de pose - indépendant
nombre d'emplacements de module - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903147858
Réf. Sonepar
01580000606
Réf. Fournisseur
3640/2
Marque
Comelit
boîtes aux lettres connectables:
Non
panneau d'information connectable:
Oui
éclairage intégrable:
Non
mode de pose:
indépendant
nombre d'emplacements de module:
2
intégration 230 V:
Non
matériau:
aluminium
couleur:
gris
hauteur:
1170 mm
largeur:
180 mm
profondeur:
75 mm


