Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Comelit - COLONNE PLATINE DE RUE HAUTEUR 170 CM 1 MODULE - 3639/1

CopieCopie
Comelit - COLONNE PLATINE DE RUE HAUTEUR 170 CM 1 MODULE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • boîtes aux lettres connectables - Non

  • panneau d'information connectable - Oui

  • éclairage intégrable - Non

  • mode de pose - indépendant

  • nombre d'emplacements de module - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903147834

Réf. Sonepar

01580000602

Réf. Fournisseur

3639/1

Marque

Comelit

boîtes aux lettres connectables:

Non

panneau d'information connectable:

Oui

éclairage intégrable:

Non

mode de pose:

indépendant

nombre d'emplacements de module:

1

intégration 230 V:

Non

matériau:

aluminium

couleur:

gris

hauteur:

1700 mm

largeur:

180 mm

profondeur:

75 mm

COLONNE PLATINE DE RUE HAUTEUR 170 CM 1 MODULE