Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Comelit - COLONNE PLATINE DE RUE HAUTEUR 170 CM 2 MODULES - 3639/2

CopieCopie
Comelit - COLONNE PLATINE DE RUE HAUTEUR 170 CM 2 MODULES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • boîtes aux lettres connectables - Non

  • panneau d'information connectable - Oui

  • éclairage intégrable - Non

  • mode de pose - indépendant

  • nombre d'emplacements de module - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903147872

Réf. Sonepar

01580000603

Réf. Fournisseur

3639/2

Réf. Commerciale

Comelit

boîtes aux lettres connectables:

Non

panneau d'information connectable:

Oui

éclairage intégrable:

Non

mode de pose:

indépendant

nombre d'emplacements de module:

2

intégration 230 V:

Non

matériau:

aluminium

couleur:

gris

hauteur:

1700 mm

largeur:

180 mm

profondeur:

75 mm

COLONNE PLATINE DE RUE HAUTEUR 170 CM 2 MODULES