Comelit - COLONNE PLATINE DE RUE HAUTEUR 170 CM 3 MODULES - 3639/3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
boîtes aux lettres connectables - Non
panneau d'information connectable - Oui
éclairage intégrable - Non
mode de pose - indépendant
nombre d'emplacements de module - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903147889
Réf. Sonepar
01580000604
Réf. Fournisseur
3639/3
Réf. Commerciale
Comelit
boîtes aux lettres connectables:
Non
panneau d'information connectable:
Oui
éclairage intégrable:
Non
mode de pose:
indépendant
nombre d'emplacements de module:
3
intégration 230 V:
Non
matériau:
aluminium
couleur:
gris
hauteur:
1700 mm
largeur:
180 mm
profondeur:
75 mm