Comelit - COMBINÉ STYLE ÉLÉGANCE INTERCOMMUNICANT. SBTOP - 2619

CopieCopie
Comelit - COMBINÉ STYLE ÉLÉGANCE INTERCOMMUNICANT. SBTOP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Non

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - saillie

  • protocole d'image - PAL

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903212754

Réf. Sonepar

01580002619

Réf. Fournisseur

2619

Réf. Commerciale

Comelit

avec vidéo:

Non

technique d'installation:

2-fils intégral

mode de pose:

saillie

protocole d'image:

PAL

couleur:

blanc

matériau:

plastique

propriété du système d'image:

noir et blanc

avec fonction mémoire:

Non

avec secret de conversation:

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Non

mains libres:

Non

voyant de fonctionnement:

Non

peut être connecté à un smartphone:

Non

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

taille de l'écran:

0 mm

taille de l'écran (pouces):

0 pouces

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

ouvre-porte automatique:

Oui

type d'interface:

autre

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Oui

réglage de la tonalité d'appel:

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

réglage du volume:

Oui

avec écran tactile:

Non

largeur:

95 mm

hauteur:

215 mm

profondeur:

58 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

COMBINÉ STYLE ÉLÉGANCE INTERCOMMUNICANT. SBTOP