Comelit - COMMUTATEUR NUMÉRIQUE 2 ENTRÉES QUADRA. SBTOP - 1405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commuter
technique d'installation - système bus
type d'interface - autre
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903292343
Réf. Sonepar
01580002275
Réf. Fournisseur
1405
Réf. Commerciale
Comelit
fonction:
commuter
technique d'installation:
système bus
type d'interface:
autre
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
4
matériau:
plastique
largeur:
35 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
58 mm