Comelit - Connecteur Alimentation borne Jack Femelle - CONAL02A

CopieCopie
Comelit - Connecteur Alimentation borne Jack Femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • type de connexion - autre

  • modèle - prise (Plug)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8023903333251

Réf. Sonepar

01580002516

Réf. Fournisseur

CONAL02A

Réf. Commerciale

Comelit

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

blindé:

Non

type de connexion:

autre

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Oui

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

autre

transparent:

Non

plage AWG:

0.3...1

Connecteur Alimentation borne Jack Femelle