Comelit - Contact magnétique sans fil 868MHz blanc, 1 entrée auxiliaire, double ampoule - RF1MCW

CopieCopie
Comelit - Contact magnétique sans fil 868MHz blanc, 1 entrée auxiliaire, double ampoule

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage en saillie

  • contacts - autre

  • sans fil - Oui

  • avec câble de raccordement - Non

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8023903357752

Réf. Sonepar

01580335775

Réf. Fournisseur

RF1MCW

Marque

Comelit

mode de pose:

montage en saillie

contacts:

autre

sans fil:

Oui

avec câble de raccordement:

Non

couleur:

blanc

longueur de conduit du câble de connexion:

0 m

diamètre du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

25 mm

largeur du capteur:

22 mm

hauteur du capteur:

92 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

finition de la surface:

mat

Le contact magnétique sans fil RF1MCW possède une entrée auxiliaire câblée pour une zone indépendante. Il a deux ampoules à lames souples pour un positionnement flexible du magnét. Excellente portée radio et longue durée de batterie.