Comelit - Convertisseur stabilisé de tension - 43012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 12...13 V
courant de sortie max. 1 - 0.5 A
tension d'alimentation assignée DC - 12...13 V
stabilisé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903169188
Réf. Sonepar
01580043012
Réf. Fournisseur
43012
Réf. Commerciale
Comelit
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
12...13 V
courant de sortie max. 1:
0.5 A
tension d'alimentation assignée DC:
12...13 V
stabilisé:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
20...28 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
33 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
0.5 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
0 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...0 V
tension de sortie réglée:
Non
consommation d'énergie:
8 VA
puissance dissipée:
6 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort/vis
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
0
hauteur d'encastrement:
0 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
63 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
29 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1