Comelit - DÉRIVATEUR DE LIGNES BUS POUR INSTALLATION VIDÉO SIMPLEBUS - 4834/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - transformer/convertir
technique d'installation - 2-fils intégral
type d'interface - autre
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903178784
Réf. Sonepar
01580000673
Réf. Fournisseur
4834/9
Marque
Comelit
fonction:
transformer/convertir
technique d'installation:
2-fils intégral
type d'interface:
autre
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
4
matériau:
plastique
largeur:
95 mm
hauteur:
195 mm
profondeur:
28 mm


