Comelit - Détecteur à fil pour volet roul. avec système d'analyse, 2ème version - 30004019C

CopieCopie
Comelit - Détecteur à fil pour volet roul. avec système d'analyse, 2ème version

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • contacts - 1 contact à ouverture

  • sans fil - Non

  • avec câble de raccordement - Oui

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903301601

Réf. Sonepar

01580002285

Réf. Fournisseur

30004019C

Marque

Comelit

mode de pose:

autre

contacts:

1 contact à ouverture

sans fil:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

couleur:

blanc

longueur de conduit du câble de connexion:

200 m

diamètre du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

16 mm

largeur du capteur:

85 mm

hauteur du capteur:

103 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Détecteur à fil pour volet roul. avec système d'analyse, 2ème version