Comelit - Détecteur d'inondation - WD01A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - eau
mode de pose - montage en saillie
indication - optique/acoustique
tension de fonctionnement - 12 V
courant de fonctionnement - 0.02 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Système d'Alarme
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903325911
Réf. Sonepar
01580002542
Réf. Fournisseur
WD01A
Réf. Commerciale
Comelit
type de message:
eau
mode de pose:
montage en saillie
indication:
optique/acoustique
tension de fonctionnement:
12 V
courant de fonctionnement:
0.02 A
couleur:
blanc
hauteur:
90 mm
largeur:
60 mm
profondeur:
25 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non