Comelit - DÉTECTEUR INONDATION RADIO - RFH2O

CopieCopie
Comelit - DÉTECTEUR INONDATION RADIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - eau

  • mode de pose - autre

  • indication - optique/acoustique

  • tension de fonctionnement - 2.6 V

  • courant de fonctionnement - 0.026 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8023903350753

Réf. Sonepar

01580002745

Réf. Fournisseur

RFH2O

Réf. Commerciale

Comelit

type de message:

eau

mode de pose:

autre

indication:

optique/acoustique

tension de fonctionnement:

2.6 V

courant de fonctionnement:

0.026 A

couleur:

blanc

hauteur:

92 mm

largeur:

22 mm

profondeur:

25 mm

diamètre:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

DÉTECTEUR INONDATION RADIO