Comelit - Détecteur radio de fumée, série 2 - RFSMK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - autre
mode de pose - autre
indication - optique/acoustique
tension de fonctionnement - 3 V
courant de fonctionnement - 0 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Système d'Alarme
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903350739
Réf. Sonepar
01580335073
Réf. Fournisseur
RFSMK
Réf. Commerciale
Comelit
type de message:
autre
mode de pose:
autre
indication:
optique/acoustique
tension de fonctionnement:
3 V
courant de fonctionnement:
0 A
couleur:
blanc
hauteur:
56 mm
largeur:
0 mm
profondeur:
0 mm
diamètre:
103 mm