Comelit - Détecteur volumétrique radio PIR 12 M PET - RF12PIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
mode de pose - autre
plage de détection - 90 °
caractéristique - surface
système radio - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Système d'Alarme
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903357820
Réf. Sonepar
01580335782
Réf. Fournisseur
RF12PIR
Réf. Commerciale
Comelit
type de message:
infrarouge
mode de pose:
autre
plage de détection:
90 °
caractéristique:
surface
système radio:
Oui
courant de fonctionnement:
0.004 mA
tension de fonctionnement:
3...3 V
hauteur:
118 mm
largeur:
63 mm
profondeur:
55 mm
diamètre:
0 mm
surveillance de couvercle:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
rayon de surveillance:
12 m
avec résistances d'équilibrage intégrées:
Non
couleur:
blanc