Comelit - DISPOS. DE BASCULEMENT A 2 ENTREES POUR SYSTEME AUDIO TRAD. - 1125/A

CopieCopie
Comelit - DISPOS. DE BASCULEMENT A 2 ENTREES POUR SYSTEME AUDIO TRAD.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commuter

  • technique d'installation - système multifilaire

  • type d'interface - LAN

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903000344

Réf. Sonepar

01580000009

Réf. Fournisseur

1125/A

Marque

Comelit

fonction:

commuter

technique d'installation:

système multifilaire

type d'interface:

LAN

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

4

matériau:

plastique

largeur:

66 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

35 mm

DISPOS. DE BASCULEMENT A 2 ENTREES POUR SYSTEME AUDIO TRAD.