Comelit - Distributeur vidéo Amplifié 1E/2S - 43112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
nombre de sorties - 2
nombre d'entrées - 1
nombre d'amplificateurs - 1
profondeur - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903169089
Réf. Sonepar
01580043112
Réf. Fournisseur
43112
Marque
Comelit
mode de pose:
autre
nombre de sorties:
2
nombre d'entrées:
1
nombre d'amplificateurs:
1
profondeur:
70 mm
hauteur:
20 mm
largeur:
70 mm


