Comelit - Encodeur connexion USB et Série - ENCOD/U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
mode de pose - saillie
type d'interface - autre
autonome - Non
sortie de signaux - signal lumineux
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Contrôle d'accès
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903264487
Réf. Sonepar
01580001796
Réf. Fournisseur
ENCOD/U
Marque
Comelit
nombre max. de portes:
1
mode de pose:
saillie
type d'interface:
autre
autonome:
Non
sortie de signaux:
signal lumineux
couleur:
gris
Encodeur connexion USB et Série


