Comelit - FAÇADE ALUMINIUM POUR QUADRA À BOUTONS - 4793MA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - transformer/convertir
technique d'installation - indépendant du système
type d'interface - autre
mode de pose - saillie
largeur en nombre de modules - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903361018
Réf. Sonepar
01580336101
Réf. Fournisseur
4793MA
Marque
Comelit
fonction:
transformer/convertir
technique d'installation:
indépendant du système
type d'interface:
autre
mode de pose:
saillie
largeur en nombre de modules:
0
matériau:
aluminium
largeur:
95 mm
hauteur:
195 mm
profondeur:
28 mm


