Comelit - FAÇADE CORTEN POUR QUADRA À BOUTONS - 4793MC

CopieCopie
Comelit - FAÇADE CORTEN POUR QUADRA À BOUTONS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - étendre

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • type d'interface - autre

  • mode de pose - saillie

  • largeur en nombre de modules - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903361032

Réf. Sonepar

01580336103

Réf. Fournisseur

4793MC

Marque

Comelit

fonction:

étendre

technique d'installation:

2-fils intégral

type d'interface:

autre

mode de pose:

saillie

largeur en nombre de modules:

0

matériau:

aluminium

largeur:

95 mm

hauteur:

195 mm

profondeur:

28 mm

FAÇADE CORTEN POUR QUADRA À BOUTONS