Comelit - FAÇADE NOIRE POUR QUADRA À BOUTONS - 4793MB

CopieCopie
Comelit - FAÇADE NOIRE POUR QUADRA À BOUTONS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - transformer/convertir

  • technique d'installation - indépendant du système

  • type d'interface - autre

  • mode de pose - saillie

  • largeur en nombre de modules - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903361025

Réf. Sonepar

01580336102

Réf. Fournisseur

4793MB

Réf. Commerciale

Comelit

fonction:

transformer/convertir

technique d'installation:

indépendant du système

type d'interface:

autre

mode de pose:

saillie

largeur en nombre de modules:

0

matériau:

aluminium

largeur:

95 mm

hauteur:

195 mm

profondeur:

28 mm

FAÇADE NOIRE POUR QUADRA À BOUTONS