Comelit - Façade Switch 3 boutons, prédisposée tête de lecture Vigik plate - IX0103CO

CopieCopie
Comelit - Façade Switch 3 boutons, prédisposée tête de lecture Vigik plate

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - indépendant du système

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 3

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903386646

Réf. Sonepar

01580338664

Réf. Fournisseur

IX0103CO

Marque

Comelit

technique d'installation:

indépendant du système

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

3

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Oui

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec panneau d'information:

Oui

avec couvercle:

Oui

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

hauteur de la façade:

262.7 mm

largeur de la façade:

150 mm

hauteur:

369 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

40 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement:

2.5 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Façade Switch 3 boutons, prédisposée tête de lecture Vigik plate