Comelit - Façade Switch 4 boutons, prédisposée tête de lecture Vigik plate - IX0104CO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - indépendant du système
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 4
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903386653
Réf. Sonepar
01580338665
Réf. Fournisseur
IX0104CO
Réf. Commerciale
Comelit
technique d'installation:
indépendant du système
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
4
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Non
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Oui
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec panneau d'information:
Oui
avec couvercle:
Oui
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
hauteur de la façade:
262.7 mm
largeur de la façade:
150 mm
hauteur:
369 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
40 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement:
2.5 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non