Comelit - Façade Switch clavier numérique - 3 colonnes - IX9301

CopieCopie
Comelit - Façade Switch clavier numérique - 3 colonnes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module de commande

  • technique d'installation - technique de réseau

  • nombre de boutons d'appel - 12

  • protocole d'image - PAL

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903363012

Réf. Sonepar

01580336301

Réf. Fournisseur

IX9301

Réf. Commerciale

Comelit

modèle:

module de commande

technique d'installation:

technique de réseau

nombre de boutons d'appel:

12

protocole d'image:

PAL

couleur:

acier inoxydable (inox)

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

AC/DC

power over Ethernet:

autre

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

avec boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium/plastique

contient un clavier:

Non

nombre d'utilisateurs:

0

avec fonction jour/nuit:

Non

angle d'ouverture de la camera:

0 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

propriété du système d'image:

couleur

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

302.9 mm

hauteur:

129.5 mm

profondeur:

0 mm

convient pour une installation extérieure:

Oui

convient pour installation en intérieur:

Oui

Façade Switch clavier numérique - 3 colonnes