Comelit - Façade Switch inox 60 Boutons - 5 colonnes - IX0560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 60
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903392890
Réf. Sonepar
01580339289
Réf. Fournisseur
IX0560
Marque
Comelit
technique d'installation:
technique de réseau
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
60
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Non
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
hauteur de la façade:
502 mm
largeur de la façade:
495 mm
hauteur:
502 mm
largeur:
495 mm
profondeur:
2.5 mm
hauteur d'encastrement:
476 mm
largeur d'encastrement:
469 mm
profondeur d'encastrement:
56 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
fonction d'appel groupé:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
avec secret de conversation:
Oui
avec affichage:
Non
avec écran couleur:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
réglage automatique de la luminosité:
Oui
traitement des surfaces:
brossé
circuit intégré d'ouverture de porte:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
33...33 V
Wi-Fi:
Non
gestion via application:
Oui


