Comelit - Feuilles d'étiquettes pour 30161 et platine Inox - 3059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- fonction - signalisation 
- technique d'installation - 2-fils intégral 
- type d'interface - autre 
- mode de pose - saillie 
- largeur en nombre de modules - 0 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903372830
Réf. Sonepar
01580337283
Réf. Fournisseur
3059
Marque
Comelit
fonction:
signalisation
technique d'installation:
2-fils intégral
type d'interface:
autre
mode de pose:
saillie
largeur en nombre de modules:
0
matériau:
autre
largeur:
210 mm
hauteur:
297 mm
profondeur:
0.2 mm


