Comelit - Feuilles d'étiquettes pour Platine ULTRA - UT9110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - signalisation
technique d'installation - technique de réseau
type d'interface - LAN
mode de pose - encastré
largeur en nombre de modules - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903403503
Réf. Sonepar
01580340350
Réf. Fournisseur
UT9110
Réf. Commerciale
Comelit
fonction:
signalisation
technique d'installation:
technique de réseau
type d'interface:
LAN
mode de pose:
encastré
largeur en nombre de modules:
0
matériau:
autre
largeur:
210 mm
hauteur:
297 mm
profondeur:
1 mm