Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Comelit - FEUILLES D'ÉTIQUETTES POUR QUADRA À BOUTONS - 1217A

CopieCopie
Comelit - FEUILLES D'ÉTIQUETTES POUR QUADRA À BOUTONS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - signalisation

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • type d'interface - autre

  • mode de pose - saillie

  • largeur en nombre de modules - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903360981

Réf. Sonepar

01580336098

Réf. Fournisseur

1217A

Marque

Comelit

fonction:

signalisation

technique d'installation:

2-fils intégral

type d'interface:

autre

mode de pose:

saillie

largeur en nombre de modules:

0

matériau:

autre

largeur:

210 mm

hauteur:

297 mm

profondeur:

0.2 mm

FEUILLES D'ÉTIQUETTES POUR QUADRA À BOUTONS