Comelit - GATEWAY MULTI-UTILIS. POUR SYSTÈME VIP - 1456B

CopieCopie
Comelit - GATEWAY MULTI-UTILIS. POUR SYSTÈME VIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - transformer/convertir

  • technique d'installation - technique de réseau

  • type d'interface - autre

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903284591

Réf. Sonepar

01580002277

Réf. Fournisseur

1456B

Marque

Comelit

fonction:

transformer/convertir

technique d'installation:

technique de réseau

type d'interface:

autre

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

4

matériau:

autre

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

GATEWAY MULTI-UTILIS. POUR SYSTÈME VIP