Comelit - GATEWAY SLAVE D'APPARTEMENT POUR SYSTÈME VIP - 1456S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - répartir
technique d'installation - technique de réseau
type d'interface - LAN
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903276008
Réf. Sonepar
01580001958
Réf. Fournisseur
1456S
Marque
Comelit
fonction:
répartir
technique d'installation:
technique de réseau
type d'interface:
LAN
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
4
matériau:
plastique
largeur:
90 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
62 mm


