Comelit - Générateur de Brouillard - FG100F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
adapté à un montage au plafond - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système d'Alarme
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903411201
Réf. Sonepar
01580341120
Réf. Fournisseur
FG100F
Marque
Comelit
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
fixation sur mât:
Non
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
convient pour alarme anti-intrusion:
Oui
convient pour alarme incendie:
Non
montage mural:
Oui


