Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Comelit - Habillage mural et placoplâtre façade Switch 12-14-16-18 boutons - IX9173

CopieCopie
Comelit - Habillage mural et placoplâtre façade Switch 12-14-16-18 boutons

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - gris

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903393170

Réf. Sonepar

01580339317

Réf. Fournisseur

IX9173

Marque

Comelit

nombre d'unités:

1

matériau:

acier inoxydable

couleur:

gris

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Oui

largeur:

221.5 mm

hauteur:

400.5 mm

profondeur:

64 mm

Habillage mural et placoplâtre façade Switch 12-14-16-18 boutons