Comelit - Habillage mural et placoplâtre façade Switch 9-10-11-12 boutons - IX9172

CopieCopie
Comelit - Habillage mural et placoplâtre façade Switch 9-10-11-12 boutons

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - gris

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903393163

Réf. Sonepar

01580339316

Réf. Fournisseur

IX9172

Réf. Commerciale

Comelit

nombre d'unités:

1

matériau:

acier inoxydable

couleur:

gris

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Oui

largeur:

155 mm

hauteur:

480.5 mm

profondeur:

64 mm

Habillage mural et placoplâtre façade Switch 9-10-11-12 boutons