Comelit - Home Serveur - 20003150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
écran - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8023903284263
Réf. Sonepar
01580328426
Réf. Fournisseur
20003150
Réf. Commerciale
Comelit
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
écran:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
composition:
autre
champ désignation:
Non
fonction tactile:
Non
autres interfaces:
Ethernet
couplage au bus inclus:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
indice de protection (IP):
autre