Comelit - HP MICRO PC/14 - 1102

CopieCopie
Comelit - HP MICRO PC/14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système multifilaire

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • matériau de la façade - plastique

  • construction modulaire - Oui

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903000085

Réf. Sonepar

01580000003

Réf. Fournisseur

1102

Réf. Commerciale

Comelit

technique d'installation:

système multifilaire

nombre de boutons d'appel:

0

matériau de la façade:

plastique

construction modulaire:

Oui

couleur:

blanc

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

protection contre le vandalisme:

Non

avec caméra:

Non

hauteur:

81 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

38 mm

HP MICRO PC/14