Comelit - HP-MICRO POUR CABLAGE TRADITIONNEL - 1610

CopieCopie
Comelit - HP-MICRO POUR CABLAGE TRADITIONNEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • matériau de la façade - plastique

  • construction modulaire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903208900

Réf. Sonepar

01580001610

Réf. Fournisseur

1610

Marque

Comelit

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

0

matériau de la façade:

plastique

construction modulaire:

Oui

couleur:

noir

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

protection contre le vandalisme:

Non

avec caméra:

Non

hauteur:

55 mm

largeur:

108 mm

profondeur:

35 mm

HP-MICRO POUR CABLAGE TRADITIONNEL