Comelit - Inter-Vlan routing Interface - 1468

CopieCopie
Comelit - Inter-Vlan routing Interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - étendre

  • technique d'installation - technique de réseau

  • type d'interface - LAN

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903411911

Réf. Sonepar

01580341191

Réf. Fournisseur

1468

Réf. Commerciale

Comelit

fonction:

étendre

technique d'installation:

technique de réseau

type d'interface:

LAN

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

4

matériau:

plastique

largeur:

70 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

90 mm

Inter-Vlan routing Interface