Comelit - Interface de programmation Simplehome Bus - micro USB - 20002611

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
radio bidirectionnelle - Non
modèle - USB
mode de pose - encastré
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8023903284249
Réf. Sonepar
01580002611
Réf. Fournisseur
20002611
Marque
Comelit
système de bus KNX:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
modèle:
USB
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
largeur en nombre de modules:
0
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
taux de transmission max.:
0 Bd
couplage au bus inclus:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP00
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm


