Comelit - Interface Simplebus pour base système VIP - 1469

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commander/régler
technique d'installation - système bus
type d'interface - autre
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903413571
Réf. Sonepar
01580341357
Réf. Fournisseur
1469
Marque
Comelit
fonction:
commander/régler
technique d'installation:
système bus
type d'interface:
autre
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
4
matériau:
plastique
largeur:
90 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
62 mm


