Comelit - INTERFACE SIMPLEBUS POUR CONNEXION JUSQU'Á 16 POSTES - 1252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - étendre
technique d'installation - 2-fils intégral
type d'interface - autre
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903201093
Réf. Sonepar
01580000064
Réf. Fournisseur
1252
Réf. Commerciale
Comelit
fonction:
étendre
technique d'installation:
2-fils intégral
type d'interface:
autre
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
6
matériau:
plastique
largeur:
105 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
61 mm