Comelit - Interface simplehomepour protocoles DALI et DMX - 20004600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
radio bidirectionnelle - Non
modèle - autre
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8023903227499
Réf. Sonepar
01580004600
Réf. Fournisseur
20004600
Réf. Commerciale
Comelit
système de bus KNX:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
modèle:
autre
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
largeur en nombre de modules:
3
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
taux de transmission max.:
0 Bd
couplage au bus inclus:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP00
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm