Comelit - INTERFACE TÉLÉPHONIQUE SIMPLEBUS - 2904

CopieCopie
Comelit - INTERFACE TÉLÉPHONIQUE SIMPLEBUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - transformer/convertir

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • type d'interface - DECT

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903197587

Réf. Sonepar

01580000163

Réf. Fournisseur

2904

Marque

Comelit

fonction:

transformer/convertir

technique d'installation:

2-fils intégral

type d'interface:

DECT

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

4

matériau:

plastique

largeur:

68 mm

hauteur:

98 mm

profondeur:

59 mm

INTERFACE TÉLÉPHONIQUE SIMPLEBUS