Comelit - Interface VIP pour installations S2 - 20005000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
radio bidirectionnelle - Non
modèle - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903376340
Réf. Sonepar
01580337634
Réf. Fournisseur
20005000
Marque
Comelit
système de bus KNX:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
modèle:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
largeur en nombre de modules:
4
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
taux de transmission max.:
80 Bd
couplage au bus inclus:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
autre
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
60 mm


