Comelit - INTERPHONE MAINS LIBRES, BLANC. VIP - 6205W

CopieCopie
Comelit - INTERPHONE MAINS LIBRES, BLANC. VIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - technique de réseau

  • couleur - blanc

  • mains libres - Oui

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • compatible avec les appareils de correction auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903445206

Réf. Sonepar

01580344520

Réf. Fournisseur

6205W

Marque

Comelit

technique d'installation:

technique de réseau

couleur:

blanc

mains libres:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

avec vidéo:

Non

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

avec fonction mémoire:

Non

avec secret de conversation:

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Oui

voyant de fonctionnement:

Oui

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

ouvre-porte automatique:

Oui

type d'interface:

LAN

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Oui

réglage de la tonalité d'appel:

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

réglage du volume:

Oui

avec écran tactile:

Non

largeur:

121 mm

hauteur:

121 mm

profondeur:

25 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

consommation d'énergie:

2.9 W

INTERPHONE MAINS LIBRES, BLANC. VIP