Comelit - KIT AUDIO 5 FILS TROIS APPELS EXTRA-MINI - KAE5063

CopieCopie
Comelit - KIT AUDIO 5 FILS TROIS APPELS EXTRA-MINI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Non

  • mode de pose de la platine de rue - saillie

  • nombre max. de postes intérieurs - 4

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • mains libres - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903344813

Réf. Sonepar

01580332320

Réf. Fournisseur

KAE5063

Marque

Comelit

avec vidéo:

Non

mode de pose de la platine de rue:

saillie

nombre max. de postes intérieurs:

4

peut être connecté à un smartphone:

Non

mains libres:

Non

nombre de postes intérieurs:

3

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

argent

nombre de boutons d'appel:

1

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

acier inoxydable

nombre max. de platines de rue:

1

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Oui

communication interne:

Non

avec fonction jour/nuit:

Non

angle d'ouverture de la camera:

0 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

avec fonction mémoire:

Non

taille de l'écran:

0 mm

taille de l'écran (pouces):

0 pouces

caméra ajustable manuellement:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

convient les personnes en situation de handicap:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

KIT AUDIO 5 FILS TROIS APPELS EXTRA-MINI