Comelit - KIT BOUTONS SUPPL.MONITEUR MINI MAINS LIBRES BLANC - 6734W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commander/régler
technique d'installation - 2-fils intégral
type d'interface - autre
mode de pose - saillie
largeur en nombre de modules - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903286434
Réf. Sonepar
01580002491
Réf. Fournisseur
6734W
Marque
Comelit
fonction:
commander/régler
technique d'installation:
2-fils intégral
type d'interface:
autre
mode de pose:
saillie
largeur en nombre de modules:
0
matériau:
plastique
largeur:
115 mm
hauteur:
160 mm
profondeur:
22 mm


