Comelit - KIT PLAT.SUPPL. MONITEUR MINI COMBINÉ VIP - 6735W

CopieCopie
Comelit - KIT PLAT.SUPPL. MONITEUR MINI COMBINÉ VIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - étendre

  • technique d'installation - technique de réseau

  • type d'interface - LAN

  • mode de pose - saillie

  • largeur en nombre de modules - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903319064

Réf. Sonepar

01580331906

Réf. Fournisseur

6735W

Marque

Comelit

fonction:

étendre

technique d'installation:

technique de réseau

type d'interface:

LAN

mode de pose:

saillie

largeur en nombre de modules:

0

matériau:

plastique

largeur:

115 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

22 mm

KIT PLAT.SUPPL. MONITEUR MINI COMBINÉ VIP